コジット
コンロのコゲ取りごっそり職人
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13046096
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
傾斜した先端部が汚れのすき間に入り込んでコゲやサビをこそぎ落とす
材質
本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)、金属スクレーパー:ステンレス鋼、金属ブラシ:銅
寸法(cm)
1(約)6.5×3.5×2.5
適合用途
コンロのコゲ取り
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※先端が鋭利になっており、危険ですので取扱いには十分注意してください