用途水洗い可能タイプ
お手入れ楽々!拭けるだけでなく、水洗いも可能です!!
車種別設計されているので汎用タイプと違い隙間ができません!
防水、水洗い可能なのでウェットスーツや釣具など、濡れた物をそのまま置くことができます!
シートが汚れても水洗いできるので園芸用品や自転車、三輪車、ストライダーなど土汚れがつきやすいものを運ぶ時にも大活躍します
材質ポリ塩化ビニール色ブラック形式JF3・JF4メーカーホンダエンジンタイプガソリン車用柄コインマット使用箇所ラゲッジ年式2017/5~2023/9車種N-BOX