未晒 ハンバーガートレー 東罐興業 13052027

ハンバーガートレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×4袋)
長辺(mm)98
高さ(mm)78
短辺(mm)98
内容量1ケース(50枚×4袋)注文コード13052027品番未晒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カフェやフードコート、イベント会場など様々なシーンで利用できるテイクアウトハンバーガー容器。環境に配慮した素材を使用しました。

材質未晒高さ(mm)78短辺(mm)98長辺(mm)98

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする