UP-15 耐熱 NHS UPトレー 東罐興業 13052115

耐熱 NHS UPトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×6袋)
長辺(mm)230
高さ(mm)30
短辺(mm)150
内容量1ケース(100枚×6袋)注文コード13052115品番UP-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

内側ラミネート加工を施し、耐油・耐水性を持たせたペーパートレー。レンジ、オーブンでも使用できます。

材質紙・PET(内面)高さ(mm)30短辺(mm)150長辺(mm)230

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする