東罐興業
耐熱 NHS UPトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(10枚×120袋)
1ケース(125枚×4袋)
1ケース(100枚×6袋)
長辺(mm)
268
230
高さ(mm)
35
30
短辺(mm)
200
150
全17種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×120袋)
注文コード
13052228
品番
UP-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
内側ラミネート加工を施し、耐油・耐水性を持たせたペーパートレー。レンジ、オーブンでも使用できます。
材質
紙・PBT(内面)
寸法(Φ×mm)
165×36
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980