P-特大-E フードパック FKパック 福助工業 13053427

フードパック FKパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×12袋)
内容量1ケース(100枚×12袋)注文コード13053427品番P-特大-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

様々なシーンに対応できるリーズナブルな汎用一体式容器。非嵌合のため、輪ゴムやテープ止め、超音波溶着が必要です。

材質OPSサイズ特大高さ(mm)本体:30/蓋:15外形寸法(mm)(本体+蓋):147×246×45
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする