東進
カラーおしぼりタオル 5枚入 イエロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
13054338
品番
-
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
取り替え確認や、女性用、男性用、使用場所などを色で区別できるおしぼりタオル。
種別
おしぼりタオル
色
イエロー
入数(枚)
5
混率(%)
綿 100
寸法(cm)
34×36
生地目付
約110