東進
濃色オシボリ10枚入 ネイビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
13054575
品番
-
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
汚れが目立ちにくいダークカラー。
種別
おしぼりタオル
色
ネイビー
入数(枚)
10
混率(%)
綿 100
寸法(cm)
28×40
生地目付
90匁
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
日用品
バス用品
バスタオル・フェイスタオル
濃色オシボリ10枚入 ネイビー 東進
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バス用品」にはこんなカテゴリがあります
シャンプー
リンスインシャンプー
トリートメント
リンス/コンディショナー
ボディソープ
入浴剤/入浴液
ボディタオル/ボディブラシ
シャンプー用品
湯おけ
風呂いす
ディスペンサー/アプリケーター
バスラック
脱衣カゴ
バスマット/スノコ
バスタオル・フェイスタオル
タオル・のし紙名入れサービス
お風呂ミラー
浴室用掃除用品
バスブーツ
その他浴室用品
シェアする
マイページ