曜日別特売
Φ65JP 和紙柄ピンク フラワーポット 平野紙器 13056489

フラワーポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
種別和紙柄ピンク
内容量1ケース(70枚×9袋)注文コード13056489品番Φ65JP 和紙柄ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

接着剤を使用せず、紙の折込技術だけで作られているカップです。焼成後には側面を外側に引くだけで簡単に開けることができますので、お皿としての機能を発揮し、手を汚すこともありません。また、可燃ゴミとしての破棄が可能です。

種別和紙柄ピンク材質純白ペット紙・厚口グラシン紙(特SP)寸法(Φ×高さH)(mm)底寸65×約45容量(満杯)(mL)約195

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする