HP-2S(紙マーク入り) 紙トレー 北原産業 13056796

紙トレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(100枚×10袋)
長辺(mm)184
高さ(mm)20
短辺(mm)90
内容量1ケース(100枚×10袋)注文コード13056796品番HP-2S(紙マーク入り)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

精肉、鮮魚にもお使いいただけるトレー。耐油性、撥水性に優れた古紙再生紙を使用。表面に近い層に薄い樹脂フィルムを挟んでいる為、直接食品を入れても問題ありません。トレー本体にエコマーク入り。

材質高さ(mm)20短辺(mm)90長辺(mm)184

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする