KARARI
karari ドレイナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13057951
品番
HO1967
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
底面の珪藻土が余計な水滴を吸水
材質
【本体】ABS樹脂【吸水トレー】珪藻土【すのこ】AS樹脂
サイズ
L
質量(g)
360
寸法(cm)
400×110×25