ハック
hack ステーションパネル40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13058258
品番
HO2188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
マグネットパネルで空間活用
材質
【本体】スチール、滑り止め】EVA発砲
質量(g)
1500
寸法(cm)
410×160×460