曜日別特売
EA758SG-45 充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ 13058477

EA758SG-45 充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ 13058477
EA758SG-45 充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ 13058477
EA758SG-45 充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ 13058477
EA758SG-45 充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ 13058477
EA758SG-45 充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ 13058477
EA758SG-45 充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ 13058477

充電式LEDフラッシュライト (単3兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード13058477品番EA758SG-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,610
販売価格(税別)
15,100

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

材質本体:アルミ、レンズ:ガラスブラック質量(g)99(電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強充電時間(時間)4耐衝撃性2mサイズ(mm)23×153明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18防水性IPX7(水深1m)照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする