材質本体:アルミ、レンズ:ガラス色ブラック質量(g)590(充電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強充電時間(時間)5耐衝撃性1mサイズ(mm)60×266明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450防水性IPX7照射距離(m)強:566、中:303、弱:164照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4