EA815LD-320A 充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ 13058669

EA815LD-320A 充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ 13058669
EA815LD-320A 充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ 13058669
EA815LD-320A 充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ 13058669
EA815LD-320A 充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ 13058669
EA815LD-320A 充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ 13058669
EA815LD-320A 充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ 13058669

充電式LED作業灯 (防雨型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード13058669品番EA815LD-320A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,610
販売価格(税別)
25,100

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)

材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)質量(g)420消費電力(W)10出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40点灯方式強/中/弱/点滅/SOSフック光源色昼光色電池寿命約500回充電時間(時間)10色(本体)使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310照射角水平(H)140度 垂直240度防水性IPX3演色指数(Ra)71電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする