EA354AA-56 手袋 (薄手・綿) エスコ 13058791

EA354AA-56 手袋 (薄手・綿) エスコ 13058791
EA354AA-56 手袋 (薄手・綿) エスコ 13058791

手袋 (薄手・綿)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1袋(12双)注文コード13058791品番EA354AA-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,145
販売価格(税別)
1,950

編み目のしっかり詰まった黒色の綿手袋です。吸汗性に優れインナー手袋から軽作業、検査、検品、組立、感染予防など様々な用途にご使用できます。

仕様左右兼用/滑り止め無し材質綿(スムス)厚さ(mm)0.7サイズS入数(双)12機能吸汗性全長(cm)21中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)15.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする