エスコ
手袋 (薄手・綿)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全長(cm)
24
21
22
23
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
13058818
品番
EA354AA-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
編み目のしっかり詰まった黒色の綿手袋です。吸汗性に優れインナー手袋から軽作業、検査、検品、組立、感染予防など様々な用途にご使用できます。
仕様
左右兼用/滑り止め無し
材質
綿(スムス)
厚さ(mm)
0.7
色
黒
サイズ
LL
入数(双)
12
機能
吸汗性
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
21.2