EA354AB-232 手袋 (静電) エスコ 13058845

EA354AB-232 手袋 (静電) エスコ 13058845
EA354AB-232 手袋 (静電) エスコ 13058845

手袋 (静電)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズM
全長(cm)21
内容量1袋(10双)注文コード13058845品番EA354AB-232
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,104
販売価格(税別)
4,640

ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。

仕様左右兼用/マチ付き材質ナイロン(導電糸入り)厚さ(mm)0.4手首糸:白サイズM入数(双)10機能静電全長(cm)21中指長(cm)8.2電気抵抗(Ω)10^7-10^12手のひらまわり(cm)17.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする