KM-470 竹炭 シューズ用 50g×2個 小久保工業所 13059001

KM-470 竹炭 シューズ用 50g×2個 小久保工業所 13059001
KM-470 竹炭 シューズ用 50g×2個 小久保工業所 13059001
KM-470 竹炭 シューズ用 50g×2個 小久保工業所 13059001

竹炭 シューズ用 50g×2個

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13059001品番KM-470
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭パワーをじゅうぶん発揮できるよう、通気性のよい不織布を使用し、中身がこぼれて手や収納物を汚さないようしっかり包んでいます。通気性・通水性にも優れています。

仕様シューズ用。竹炭効果で解消します。材質竹炭寸法(mm)68×180×30使用場所シューズ用危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする