曜日別特売
1FMR85023ZM マジックライス ななこめっつ 36食満足セットC サタケ 13059079

1FMR85023ZM マジックライス ななこめっつ 36食満足セットC サタケ 13059079
1FMR85023ZM マジックライス ななこめっつ 36食満足セットC サタケ 13059079

マジックライス ななこめっつ 36食満足セットC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1セット×36袋)注文コード13059079品番1FMR85023ZM
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,338
販売価格(税別)
16,980

7年保存のマジックライスななこめっつが4種類9袋ずつ、計36袋入ったセットです。
箱に入っていて保管しやすく、いろいろな味が楽しめます。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で調理できます。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
包材はバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、一部に環境配慮型素材を使用しています。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

セット内容白米×9袋、五目ご飯×9袋、わかめご飯×9袋、青菜ご飯×9袋ケース質量(kg)3.3ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×260×180保存期間(年)7グリーン購入法適合
関連資料:(0.17MB)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする