FA1-TE2SV40EX FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 13059195

全体画像

FA1-TE2SV40EX FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 13059195
FA1-TE2SV40EX FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 13059195
FA1-TE2SV40EX FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 13059195
FA1-TE2SV40EX FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 13059195

FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コモン端子台40点、DC24V/AC100-240V注文コード13059195品番FA1-TE2SV40EX
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。
三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。

仕様コモン端子台40点、DC24V/AC100-240V幅(mm)32高さ(mm)75接続汎用取付方向RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする