右開き用と左開き用があるのですが、よくわからないまま注文してしまい商品が届いて左右逆のだったことに気づきました。しかし、もともと少し手を加えればどちらでも使える使用になっていた為、左右逆のものでも手を加えて正しく設置できました。もっと早くこの商品の存在に気づいていればよかったと思いました。以前はバタン!と閉まっていて扉のガラスがいつか割れる日がくるだろうと思っていましたが、これを取り付けてからそんな心配がいらなくなりました。
取付の説明書が見難かったり、右開き、左開きの意味が分からなかったりでメーカーのHPなどを見て確認しました。
結果取り付けたドアにはスペーサーが必要だったので木を切ってスペーサー作ったりして5分では取付できなかったけど大満足です。
あとは耐久性がどうかな?ですが期待しています。
ご意見ありがとうございました。
これは良いです。丁番の具合で完全に締まりきらないドアがありましたが、10センチ手前くらいからス~っとゆっくり閉まってくれます。すぐれものです。耐久性はわかりませんが10年くらい持ってくれれば十分です。あともう少し安ければ気軽に買えますね。★
もっと早く探していれば!!というのが今の気持ちです。バタンバタンの音にイライラしていましたが、解消されました。取り付けもいたって簡単です。ただし、右開き、左開きの解釈が購入時迷いました。説明書には書いてあるのですが、購入後では遅いのでどこかに書いてあると親切かなって思いました。
満足です。
今まで扉を閉める際に大きな音がしまして、衝撃でガラスが罅割れした事もあります。また、同居している年寄が、扉を完全に閉めず冷暖房の効きが悪くなっていました。
本品を設置したところ、閉める際はスプリングの作用で衝撃がなくなり、且つ、クローザーとしての機能で開けっ放しも無くなりました。
今度はトイレの扉に設置する予定です。
取り付けは比較的簡単、質感良し、機能問題なし、扉が閉まる時の「バタン」音がだいぶ軽減しました。右用、左用の区別がわかりにくいので出来たら説明に絵を差し込んで頂けるとありがたいです。
玄関を開けると廊下の風通しがよくなり、廊下のドアが勢いよくバタンと閉まるので、それを緩和すべく取り付けました。人力で閉めるのは良い感じにキャッチしてくれるのですが、風圧で閉まるのに対しては受け止める力が不足するため、ほぼ役に立ちませんでした。
モノタロウさんのホームページには「左開き用」「右開き用」の説明がなく、モノタロウさんに質問をしたのですが返答がなく、当初間違ったタイプを購入してしまいました。通常のドアの左開き・右開きの呼び方と逆なのではないかと思います。
同梱の取扱説明書には左開き右開きの説明図や「風の吹きこむ部屋では正常に動作しない場合があります」等、取り付ける際のさまざまな制約事項が掲載されていますので、この情報を事前に見られるようにして頂きたいと思いました。
誠に申し訳ありませんでした。
左右開きの定義が通常と逆で結局使い物にならなかった。手前に開くときに丁番が左が左開きのはずが押して開けるときの丁番が左という定義になっており、購入したものは通常の右開きようであった。購入する際にその提示がなくしかも戸当たりなどの高さなどの制限も明瞭ではない。