曜日別特売
5340430 軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX15mm オグラ 13059474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5340430 軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX15mm オグラ 13059474
5340430 軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX15mm オグラ 13059474

軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX15mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード13059474品番5340430
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
適合ダイス:5332690適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする