曜日別特売
CNMG090408E-TM T6215 チップ CNMG*E-TM タンガロイ 13059605

 

CNMG090408E-TM T6215 チップ CNMG*E-TM タンガロイ 13059605
CNMG090408E-TM T6215 チップ CNMG*E-TM タンガロイ 13059605

チップ CNMG*E-TM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード13059605品番CNMG090408E-TM T6215
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質T6215形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)9.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする