CNMG120416-TM T6215 チップ CNMG-TM タンガロイ 13059657

 

CNMG120416-TM T6215 チップ CNMG-TM タンガロイ 13059657
CNMG120416-TM T6215 チップ CNMG-TM タンガロイ 13059657

チップ CNMG-TM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)1.6
内容量1箱(10個)注文コード13059657品番CNMG120416-TM T6215
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質T6215形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする