CONDOR(山崎産業)
Sコーンバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
質量(g)
503
310
503
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13059719
品番
YO-60C-OP5
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
バーの直径がΦ34mmのコーンバーです。
Sカラーコーン カラフルコーンM・Sカラーコーン スコッチコーンMと合わせてご使用ください。
用途
道路や工事現場などの規制・区分けに
種別
L3.0
材質
ABS・PE
色
イエロー・ブラック
質量(g)
503
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×43×3105