YZ-25L-ID-B OoスタンドテーブルT CONDOR(山崎産業) 13059841

 

YZ-25L-ID-B OoスタンドテーブルT CONDOR(山崎産業) 13059841
YZ-25L-ID-B OoスタンドテーブルT CONDOR(山崎産業) 13059841
YZ-25L-ID-B OoスタンドテーブルT CONDOR(山崎産業) 13059841
YZ-25L-ID-B OoスタンドテーブルT CONDOR(山崎産業) 13059841

OoスタンドテーブルT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード13059841品番YZ-25L-ID-B
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

多様な使い方ができるスタンド型テーブル。
充電タップ(別売)を取付て使用、またはスタンドテーブルとしてのご利用などに。

用途飲食店・学校・休憩スペースなどに仕様※アンカー止め穴2ヶ所有材質天板:メラミン化粧板、支柱:スチール粉体塗装、ベース:ステンレス幅(mm)400質量(kg)16ブラック高さ(mm)1000奥行(mm)350
注意
※転倒の恐れがありますので、もたれかかっての使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする