タンガロイ
チップ CCMT-PM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
1.2
1.2
0.8
寸法IC(mm)
12.7
9.525
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13060120
品番
CCMT120412-PM T6215
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
T6215
形状
ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.5
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.15~0.3
寸法IC(mm)
12.7