仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ寸法(mm)(1/2”)Hexビットソケット:5・6・8・10・12、(1/2”)エクステンションバー:75・150、(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・22・24・27・30・32、(1/2”)ソケット(6角):10・12、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.3×100・8×150、めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・17×19・22×24、ウォーターポンププライヤー:253、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19、ニッパー:150、ペンチ:175、ボールポイント六角レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160質量(g)コンビハンマー:610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900入組点数52ソケットソケットホルダー:1/2”用×10×2本総質量(kg)50.6