EA612VS-4 [163個組] 航空機整備用工具セット エスコ 13060148

EA612VS-4 [163個組] 航空機整備用工具セット エスコ 13060148
EA612VS-4 [163個組] 航空機整備用工具セット エスコ 13060148
EA612VS-4 [163個組] 航空機整備用工具セット エスコ 13060148
EA612VS-4 [163個組] 航空機整備用工具セット エスコ 13060148
EA612VS-4 [163個組] 航空機整備用工具セット エスコ 13060148
EA612VS-4 [163個組] 航空機整備用工具セット エスコ 13060148

[163個組] 航空機整備用工具セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード13060148品番EA612VS-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥964,260
販売価格(税別)
876,600

トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。

寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920入組点数163口幅(mm)モンキーレンチ:最大24寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”総質量(kg)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする