タンガロイ
チップ DCMT-PSS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.8
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13060199
品番
DCMT070208-PSS T6215
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
T6215
形状
ひし形穴つき55°ポジ7°
寸法L(mm)
7.8
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
6.35