正面1
住商モンブラン
MOC-10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
肩幅(cm)
44
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13060200
品番
MOC-10-M
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
袖口カフス
色
白
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65 / 綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
73
素材
ツイル
ポケット
内ポケット
性別
男女兼用
ボタン仕様
組紐ボタン