タンガロイ
チップ DCMT-PM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
1.2
0.8
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13060244
品番
DCMT11T312-PM T6215
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
T6215
形状
ひし形穴つき55°ポジ7°
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.15~0.3
寸法IC(mm)
9.525