曜日別特売
MOC-10-5L MOC-10 住商モンブラン 13060245

正面1

MOC-10-5L MOC-10 住商モンブラン 13060245
MOC-10-5L MOC-10 住商モンブラン 13060245
MOC-10-5L MOC-10 住商モンブラン 13060245

MOC-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
肩幅(cm)54
内容量1枚注文コード13060245品番MOC-10-5L
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様袖口カフス胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル65 / 綿35肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)78素材ツイルポケット内ポケット性別男女兼用ボタン仕様組紐ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする