曜日別特売
19500 カットビブルゾン 関東鳶 13060839

19500 カットビブルゾン 関東鳶 13060839
19500 カットビブルゾン 関東鳶 13060839
19500 カットビブルゾン 関東鳶 13060839
19500 カットビブルゾン 関東鳶 13060839
19500 カットビブルゾン 関東鳶 13060839
19500 カットビブルゾン 関東鳶 13060839
19500 カットビブルゾン 関東鳶 13060839
19500 カットビブルゾン 関東鳶 13060839
19500 カットビブルゾン 関東鳶 13060839

カットビブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
シルバーグレー
内容量1着注文コード13060839品番19500
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

左胸ファスナーポケット
左袖ペン差し付きファスナーポケット
身頃裏ボア&袖裏中綿キルティング仕様
取り外し可能な衿ボア
袖口と裾は風が入りにくいフライス仕様

用途
現場作業全般
DIY
種別ブルゾンシルバーグレーサイズL胸囲(cm)128混率(%)表素材:ポリエステル100、身頃裏:ポリエステル100、袖裏:ポリエステル100着丈(cm)68機能防寒裄丈(cm)89素材表:ポリエステル、身頃裏:ポリエステルボア、袖裏:中綿キルト
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする