関東鳶
カットビブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
ブラック
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13060857
品番
19500
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
左胸ファスナーポケット
左袖ペン差し付きファスナーポケット
身頃裏ボア&袖裏中綿キルティング仕様
取り外し可能な衿ボア
袖口と裾は風が入りにくいフライス仕様
用途
現場作業全般
DIY
種別
ブルゾン
色
シルバーグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
138
混率(%)
表素材:ポリエステル100、身頃裏:ポリエステル100、袖裏:ポリエステル100
着丈(cm)
74
機能
防寒
裄丈(cm)
95
素材
表:ポリエステル、身頃裏:ポリエステルボア、袖裏:中綿キルト
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。