タンガロイ
チップ TNMG-SA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.8
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13061109
品番
TNMG220408-SA AH6225
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
AH6225
形状
三角形穴つき60°
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.2~0.4
寸法IC(mm)
12.7