TCMT16T302-PS AH6235 チップ TCMT-PS タンガロイ 13062816

 

TCMT16T302-PS AH6235 チップ TCMT-PS タンガロイ 13062816
TCMT16T302-PS AH6235 チップ TCMT-PS タンガロイ 13062816

チップ TCMT-PS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.2注文コード13062816品番TCMT16T302-PS AH6235
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ7°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする