曜日別特売
11IR16UN AH8015 ねじ切り用チップ IR/L-UN タンガロイ 13063638

 

11IR16UN AH8015 ねじ切り用チップ IR/L-UN タンガロイ 13063638
11IR16UN AH8015 ねじ切り用チップ IR/L-UN タンガロイ 13063638

ねじ切り用チップ IR/L-UN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード13063638品番11IR16UN AH8015
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質AH8015山数16勝手寸法RE(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ11寸法IC(mm)6.35寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする