2QP-CCGT09T308-HS BXA10 CBNチップ 2QP-CCGT-HS タンガロイ 13065275

 

2QP-CCGT09T308-HS BXA10 CBNチップ 2QP-CCGT-HS タンガロイ 13065275
2QP-CCGT09T308-HS BXA10 CBNチップ 2QP-CCGT-HS タンガロイ 13065275

CBNチップ 2QP-CCGT-HS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
寸法RE(mm)0.8
寸法IC(mm)9.525
内容量1個注文コード13065275品番2QP-CCGT09T308-HS BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
材質BXA10寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法LE(mm)2.2コーナー数2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする