曜日別特売
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911

AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911
AE-5560 エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH 13066911

エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
アッシュカモ
内容量1着注文コード13066911品番AE-5560
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応(再生PET100%素材使用)のボトルテックシリーズ
専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
XS~4XLまで幅広いサイズ展開
XS・Sはユニセックスサイズ
背もたれのある椅子に座ってもファンが邪魔にならないサイドファン仕様
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中マジックテープ付きランヤード取付Dカン用通し口
両肩に収納式ランヤードフックハンガー付き
反射テープ付き(肩・背中・裾囲)
両脇ポケット付き
脇ポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能
左内側にもバッテリーポケット付き
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
セット内容服のみアッシュカモサイズS胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)64素材ボトルリサイクルエコタフタグリーン購入法適合
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする