DMF082 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13067059

 

DMF082 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13067059
DMF082 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 13067059

ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード13067059品番DMF082 AH9130
参考基準価格(税別)¥19,280販売価格(税込)¥16,716
販売価格(税別)
15,196
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)8.2寸法PL(mm)1.09寸法LPR(mm)4.39寸法SSC(mm)8寸法PDD(mm)2.44寸法SDL(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする