2QP-DCGW070204SR BR35F CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ 13068197

 

2QP-DCGW070204SR BR35F CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ 13068197
2QP-DCGW070204SR BR35F CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ 13068197

CBNチップ 2QP-DCM/GW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法RE(mm)0.4注文コード13068197品番2QP-DCGW070204SR BR35F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,560
材質BR35F形状ひし形穴つき55°ポジ7°寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法LE(mm)2.5コーナー数2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする