曜日別特売
AG-3185 ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 13068907

AG-3185 ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 13068907
AG-3185 ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 13068907
AG-3185 ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 13068907
AG-3185 ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 13068907
AG-3185 ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 13068907
AG-3185 ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 13068907
AG-3185 ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 13068907
AG-3185 ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 13068907
AG-3185 ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 13068907

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
実寸ウエスト(cm)80
サイズL
内容量1着注文コード13068907品番AG-3185
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
ウエストはフィットしやすい後ろゴム仕様
両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)
右サイドのカーゴポケットは上からモノを入れられるスルポケ仕様
左サイドはファスナー&マルチポケット
膝裏には視認性を高める反射パイピング付き

用途
現場作業全般
DIY
種別カーゴパンツネイビーサイズL混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80機能ストレッチ素材ストレッチツイルワタリ(cm)幅34実寸ウエスト(cm)80
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする