タンガロイ
CBNチップ 3QP-TNGM-HP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13068967
品番
3QP-TNGM160404-HP BR35F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
材質
BR35F
形状
三角形穴つき60°
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
2.2
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
送りf(mm/rev)
0.03~0.2
寸法IC(mm)
9.525