曜日別特売
3QP-TNGM160408-HP BR35F CBNチップ 3QP-TNGM-HP タンガロイ 13068976

 

3QP-TNGM160408-HP BR35F CBNチップ 3QP-TNGM-HP タンガロイ 13068976
3QP-TNGM160408-HP BR35F CBNチップ 3QP-TNGM-HP タンガロイ 13068976

CBNチップ 3QP-TNGM-HP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法RE(mm)0.8
内容量1個注文コード13068976品番3QP-TNGM160408-HP BR35F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
材質BR35F形状三角形穴つき60°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)1.9コーナー数3寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22送りf(mm/rev)0.03~0.25寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする