タンガロイ
CBNチップ 3QP-TPGT-HP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13069010
品番
3QP-TPGT110308-HP BR35F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
材質
BR35F
形状
三角形穴つき60°ポジ11°
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.4
寸法LE(mm)
1.9
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
送りf(mm/rev)
0.03~0.25
寸法IC(mm)
6.35