曜日別特売
SMP298 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイ 13069466

 

SMP298 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイ 13069466
SMP298 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイ 13069466

ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13069466品番SMP298 AH9130
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)29.8寸法PL(mm)4.68寸法LPR(mm)10.98寸法SSC(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする