D-2910 ストレッチヘリンボーンジャケット Dickies(ディッキーズ) 13069607

D-2910 ストレッチヘリンボーンジャケット Dickies(ディッキーズ) 13069607
D-2910 ストレッチヘリンボーンジャケット Dickies(ディッキーズ) 13069607
D-2910 ストレッチヘリンボーンジャケット Dickies(ディッキーズ) 13069607
D-2910 ストレッチヘリンボーンジャケット Dickies(ディッキーズ) 13069607
D-2910 ストレッチヘリンボーンジャケット Dickies(ディッキーズ) 13069607
D-2910 ストレッチヘリンボーンジャケット Dickies(ディッキーズ) 13069607
D-2910 ストレッチヘリンボーンジャケット Dickies(ディッキーズ) 13069607

ストレッチヘリンボーンジャケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコール
サイズS
内容量1着注文コード13069607品番D-2910
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
衿は形状記憶ワイヤー入りなので好みの立て方が可能
衿を閉めれば首元の異物侵入を防ぐことができるスロートタブ仕様
左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差しなど収納に困らない多くのポケット
両裾はボタンでウエストの調整が可能なサイドベンツアジャスター
袖口は隠しドットボタン仕様

用途
現場作業全般
DIY
種別ジャケットチャコールサイズS胸囲(cm)102混率(%)綿98・ポリウレタン2肩幅(cm)41袖丈(cm)57着丈(cm)59機能ストレッチ素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13069519
2025-10-17
用途: 普段着としても問題なし
卸売・小売業

作業着系はサイズが大きめですが、痩せ型タイプでも問題なく着られるサイズ感で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする