D-686 ストレッチシルキーデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070045

D-686 ストレッチシルキーデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070045
D-686 ストレッチシルキーデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070045
D-686 ストレッチシルキーデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070045
D-686 ストレッチシルキーデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070045
D-686 ストレッチシルキーデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070045
D-686 ストレッチシルキーデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070045
D-686 ストレッチシルキーデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070045
D-686 ストレッチシルキーデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070045
D-686 ストレッチシルキーデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 13070045

ストレッチシルキーデニムツナギ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ライトインディゴ
サイズM
内容量1着注文コード13070045品番D-686
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
従来品と比べてスリムなシルエット
内側のボタンアジャスターでウエストの調整が可能
フロントは上からも下からも開け閉めができる逆開ファスナー
左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差し、脇ポケットなど収納に困らない多くのポケット
袖口は隠しドットボタン仕様
エイジング加工を施したボタン

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
自動車整備
カジュアル
種別長袖つなぎライトインディゴサイズM胸囲(cm)114混率(%)綿65・レーヨン20・ポリエステル13・ポリウレタン2股下(cm)74背丈(cm)57肩幅(cm)47袖丈(cm)56機能ストレッチ総丈(cm)158素材ストレッチソフトデニム実寸ウエスト(cm)100袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: diy
田口自動車

さいずがでかすぎ さいずがでかすぎ ひょうきがほしい  さいずがでかすぎ さいずがでかすぎ ひょうきがほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする